種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C
全長(mm)127
質量(g)70
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適
全長(mm)108
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5224
形状ストレート
質量(g)40
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル3C-2V、3C-FV
適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
トラスコ品番366-5275
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
適合ケーブル3C-2V、 3C-FV
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~4G
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(75Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10.2
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
仕様●コネクタの形態:ケーブル用プラグ●適合ケーブル:L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V-3C●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω
アズワン品番67-0349-44
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。
使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
1本
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。
トラスコ品番366-5101
材質本体:プラスチック
全長(mm)120
適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格電圧 AC V500
耐電圧(V)AC1500
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2</sup>(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
トラスコ品番200-1835
全長(mm)275
適合電線(mm2)AWG22~10
圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
1丁
¥72,980
税込¥80,278
19日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし
トラスコ品番828-1474
全長(mm)275
適合電線(mm2)AWG22~10
圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588
圧着端子AWG22~10
1丁
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利
ケーブル3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
端子種別無半田・無圧着
結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)30.1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-49
1袋
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105
質量(g)73
適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類中継コネクタ
アダプタタイプBNC-BNC
嵌合部形状ジャック・ジャック
コネクタBNCメス・メス
アズワン品番64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。
本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。
確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。
携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り
芯線の皮むき
適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ