41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス) ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm)5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル ブラック 規格RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FB ブラック 適合規格HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm)約7.7 インピーダンス(Ω)75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)約20 仕様【線材】5C-FB ブラック 適合規格HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm)約7.7 インピーダンス(Ω)75
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様(両端)BNC-BNC 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリード
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNCプラグ両端付き 寸法L(mm)1000 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル5C-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.8 導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブル
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(オス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(オス)の変換ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ12G-SDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
仕様【線材】5.5CUHD ブラック 適合規格12G-SDI コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm)約7.7 インピーダンス(Ω)75
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個 ホワイト 保証期間1年間 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブルRG-58A/U 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量102nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)19/0.180 導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm)2.9 シース外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小野測器マイクロホン延長ケーブル
エコ商品
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRENDnetLANケーブルテスター
エコ商品
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1 セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ 寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27 質量(g)【送信機】108【受信機】 44 周波数(Hz)【トーン】600 - 800 電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電 規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター 適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。 動作温度(℃)0 - 50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:2●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質メタル 質量(g)185 取付方式壁掛け取り付け 規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.3x 全二重フロー制御、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×70×26 LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃)0~50 保存湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)ファンクション・ジェネレータ
エコ商品
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。 付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド 質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む) 消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時) 温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7 電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000 ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ 解像度水平430×垂直272×RGB 振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式AM、FM、他5種類 メモリ長さ8Mポイント 湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
1式
98,980 税込108,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 50 Ω ストレートケーブル取り付け UHF UHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。この高品質ストレート UHF コネクタは、一般に高品質の RF 信号とデータ伝送用の RG58 同軸ケーブルとともに使用されます。検査時に、このオス同軸コネクタはニッケルめっきボディ、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及びテフロンコーティングが施されています。この UHF コネクタは、動作周波数が 300 MHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 500 V となっていますこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理の実行や独自の RG58 同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディ オス UHF コネクタ ケーブル取り付け 確実に接続するためのねじ式カップリング機構を備えています RG58 ケーブルと互換性があります一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル ジェンダー: オス ケーブルの取り付け電気仕様使用温度範囲: -55 → +85 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 300MHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項 コネクタとケーブルの最善のユニオンを得るには、 RS Pro BNC 、 UHF 圧着工具、 RS 品番 (456-447 を使用します) 456-447 を使用します 用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 300MHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート 形状防水型 質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290 外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時) 電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック) 有効画素数1920×1440(約200万画素) 機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス 消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480 総画素数1945×1109(約216万画素) シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK 防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 動作温度(℃)-10+50 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.25MB) 伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR 実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時) フレームレート30fps(1080p) 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS 画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転 遠赤外線機能(投光角度)約75° 湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1リール(1個)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

60MHz・300MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超) デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間8ns以下 波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超) 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz 校正証明書付き
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 付属品カメラ本体、取扱説明書、テスト用モニターケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCジャック)、アンカー、ネジ、ドームカバー取外し用板 形状ドーム型 質量(g)約350 電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック) 角度(°)【撮像】LC-T440A:ワイド端水平:約100/垂直:約57、テレ端水平:約29/垂直:約17、LC-T440B:水平:96/垂直:53 寸法(Φ×高さH)(mm)134×97.5 有効画素数2560×1440(約400万画素) 最大消費電力(W)2.5 総画素数2688×1944(約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)LC-T440A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T440B:2.8 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)LC-T440A・カラー:0.08 / モノクロ:0.008、LC-T440B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 フレームレート30fps(4M) 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ 形状防水型 質量(g)約630g 電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック 本体寸法(mm)70Φ×249.5 有効画素数2560×1440 (約400万画素) 機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH 最大消費電力(W)5.4 総画素数2688×1944 (約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90% 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.17MB) 伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC 実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 赤外線投光距離約20m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD 画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転 遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

400万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【赤外線投光器(投光距離)】約15m、【赤外線投光器(投光角度)】約60°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】 ○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 付属品カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、Lじ特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング 形状ドーム型 質量(g)約600 電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック) 角度(°)【撮像】LC-T640A:ワイド端 水平:約 100 / 垂直:約 57、テレ端 水平:約 29 / 垂直:約 17、LC-T640B:水平:96 / 垂直:53 寸法(Φ×高さH)(mm)133×100 有効画素数2560 × 1440(約400万画素) 最大消費電力(W)3.9 総画素数2688 × 1944(約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)LC-T640A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T640B:2.8 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)LC-T640A:カラー:0.08 / モノクロ:0.008 / 赤外線投光時:0(モノクロ)、LC-T640B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 / 赤外線投光時:0(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。 仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル 型式GDX-CA 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~40000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NO3 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~14000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。 仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NH4 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~18000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-K 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~39000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。 仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-CL 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~35000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-FPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
48,980 税込53,878
31日以内出荷

ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-GPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極) OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
57,980 税込63,778
31日以内出荷