63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = RG122, RG316最小ワイヤサイズ = RG122最小ワイヤサイズ = RG316全長 = 195mmRS Pro圧着工具、SMA、SMB、SMCコネクタ用. ; 447-459 447-459 は、SMA、SMB、SMCコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で3.25 mm、4.52 mm、1.69 mm (0.128インチ、0.178インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルに最適です。一覧については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用 仕様圧着段数:6 寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4 全長(mm)220 質量(g)498 能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1丁
37,980 税込41,778
3日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67 コード404-6369 アズワン品番63-4785-67
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

1個
460 税込506
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

RS Pro BNC 50 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタで改良を続けています。ここでは、ミニチュア RG58 ケーブル用に特別に設計されたストレート BNC 同軸コネクタを紹介します。パネルやシャーシに取り付けるためのバッフルとねじ固定ナットが付いています。 このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ.ニッケルめっきストレートボディ.ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅.ヘビーデューティな構造品質.終端:圧着.性別:男性.インピーダンス: 50 Ω.動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続.ケーブルモデム. 通信. 医療機器. SATCOM. CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58バルクヘッド = なし表面処理:本体 = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω BNC最適な RF 信号伝送を GET するには、高品質の同軸コネクタが必要です。 RS PRO RS Pro の洗練された外観の BNC コネクタは、高品質素材製で、 RF 信号伝送で最高の性能を発揮します。よく見られる同軸コネクタは、ニッケル、黄銅、 PTFE 絶縁体製の 50 Ω オスタイプ BNC です。この同軸コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、クランプケーブル取り付け用途向けに設計された高品質コンポーネントで、メス BNC RG58 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。同軸コネクタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備えており、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。RF 信号は、長いサービス寿命にわたって信号強度が維持されます。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル クランプ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω アズワン品番67-0350-38
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

RS Pro 50 Ω BNCRS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

RS Pro 50 Ω BNC RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-51
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 コネクタ【圧着】BNC、 TNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
1個
699 税込769
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-16 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz) コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0361-56
1個
689 税込758
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
エコ商品
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷