カテゴリ
- パソコン/周辺機器(211)
- 卓上消耗品(81)
- 制御機器(50)
- 切削工具(42)
- 農業機械(25)
- 自動車補修部品(19)
- 測定用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 店舗什器・備品(7)
- エンジン工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 住設機器(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- リスパック(79)
- StarTech.com(77)
- メディアカバーマーケット(47)
- 京セラ(29)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
- 3M(スリーエム)(11)
- フエニックス・コンタクト(9)
- エレコム(8)
- スバル(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- 3M(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- 多摩電子(7)
- EVS(7)
- プラネックスコミュニケーションズ(7)
- 工進(6)
- NGK(日本特殊陶業)(6)
- TOTO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bpr」の検索結果

500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スパークプラグ(BPR6HS)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称スパークプラグ(BPR6HS)図解NoMS515R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MLS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS415R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17など
プラグ(スパーク)BPR4HS
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoJH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.13
スパークプラグ(BPR2HS)
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷部品名称スパークプラグ(BPR2HS)図解NoFHD-35-3M フライホイール、ファンカバー、マグネット部品_No.110、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.16、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.1、FHD-6-3M フライホイール、ファンカバー、マグネト部品_No.110、FHD-35 マグネト部品_No.110、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.16、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.16、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.16
キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN
ハンマーキャスター¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付高H(mm)187車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
油性ボールペン替芯(BPRF)
パイロット(13件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性商品タイプ替芯
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ポストカードホルダー
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15枚)当日出荷2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレン質量(g)150寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
スパークプラグ No.10
SK11¥699税込¥7691個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマス・エコ袋のバイオマス原料含有率は25%以上です。材質HDPE/バイオマスプラ厚さ(mm)0.014色乳白色タイプ手提げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパークプラグ No.11
SK11¥699税込¥7691個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
スパークプラグ No.12
SK11¥699税込¥7691個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6ES・チャンピオン/RN9YC・デンソー(ND)/W20EPR-U
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK
NTK(日本特殊陶業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番MD374841・MD371434・MD338991適合メーカーMMC
マイクロ近接センサ GX-15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から72日以内出荷質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68Gヘッド形状角消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25センサ形状角型
バイオマスプラスチック配合レジ袋
サンキョウプラテック(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1冊(100枚)当日出荷バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!材質HDPE+バイオマスプラ色乳白タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...