カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • 制御機器(40)
  • 建築金物(29)
  • 自動車補修部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-102」の検索結果

関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ボンペン穂先 日本ボンコート

    ボンペン穂先

    日本ボンコート
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様穂先部のみ全長(mm)71質量(g/セット)20
  • ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]

    ピット作業用PVCハンドルカバー

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途車内整備時の保護に材質PVC黄色
  • ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)

    日本ボンコート
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0658種別半田付け全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ショートバー(□BR10タイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR10タイプ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10個)
    当日出荷
  • A形ブラケットL止(左) シロクマ

    A形ブラケットL止(左)

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ラチェット式
  • フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先 BONKOTE

    フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先

    BONKOTE
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。微細な塗布作業が可能なペンタイプです。詰め替えができて経済的です。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。トラスコ品番342-7471材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)71タイプフェルト・細RoHS指令(10物質対応)対応穂先(mm)Φ4.0×9.5
  • A形ブラケットL止(右) シロクマ

    A形ブラケットL止(右)

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • パラシュートコード エスコ

    パラシュートコード

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
  • ブライト デザートナイフ アサヒ(厨房)

    ブライト デザートナイフ

    アサヒ(厨房)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)228
  • 作業台(二段) エスコ

    作業台(二段)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金製 縞板天板
    材質本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー段数2最大使用荷重(kg)150
  • プランテックス(R)用 接続テープ つや消し グリーンフィールド

    プランテックス(R)用 接続テープ つや消し

    グリーンフィールド
    4,698税込5,168
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
    用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
  • 面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
  • えいむ バッゲージラック えいむ

    えいむ バッゲージラック

    えいむ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール(クロムメッキ)、シート:塩化ビニール
  • クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BRタイプ)

    ニューストロング販売
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
  • ステンA形ブラケットL止(右) シロクマ

    ステンA形ブラケットL止(右)

    シロクマ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ステンA形ブラケットL止(左) シロクマ

    ステンA形ブラケットL止(左)

    シロクマ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 130x250mm 強力マグネット(強粘着付) エスコ

    130x250mm 強力マグネット(強粘着付)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-102材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)250幅(mm)130厚さ(mm)2.0吸着力100gf/cm2以上特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • 軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Rローラ)

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ローラ形式Rローラ
  • 伸縮ネット EA995BRシリーズ エスコ

    伸縮ネット EA995BRシリーズ

    エスコ
    605税込666
    1箱(5枚)
    当日出荷
    フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
    仕様●サイズ(mm):300×450●材質:発泡ポリエチレン●入数:5枚
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • 3/8"sqx 5/16" ディープソケット エスコ

    3/8"sqx 5/16" ディープソケット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BR-102
  • ガスケット セット エンジン (8HBR) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8HBR)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ

    3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    サイズ3/32"軸長(mm)230
  • B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 不動産のぼり 売物件 P・O・Pプロダクツ

    不動産のぼり 売物件

    P・O・Pプロダクツ
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    仕様四辺ヒートカット種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ

    えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ

    えいむ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    折りたたみ式、使い方色々。便利です!レストランでのサイドテーブルとして。パーティー、宴会等での荷物置きとして。店頭・店内のサンプル台として。商品展示の為の商品台として。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ショートバー(SBR10タイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR10タイプ)

    東洋技研
    309税込340
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,598税込5,058
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588005。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,598税込5,058
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588012。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • フレックスラック 750X500XH1500 TRUSCO

    フレックスラック 750X500XH1500

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
    用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの収納・保管に。トラスコ品番411-7962寸法(mm)こぼれ止め高さ:50ネオグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数4支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 不動産のぼり 売物件  (防炎加工有) P・O・Pプロダクツ

    不動産のぼり 売物件 (防炎加工有)

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    仕様2辺L字3巻き加工種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB

    HY Electronic Corp
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
  • フレームストッカー (C-102A) BR パール(PEARL)

    フレームストッカー (C-102A) BR

    パール(PEARL)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D490×H1000mm。重量:35kg。1段内寸:W360×D450×H40mm。1個内寸:W170×D55×H40mm
    幅(mm)520高さ(mm)1000奥行(mm)490
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVS-B-R:右回転 / LZY-GVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材を前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVS-B-R:右回転 / LZY-KVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
    歯数28寸法H(mm)62寸法d(mm)50寸法A(mm)13寸法B(mm)30寸法s(mm)12寸法d1(mm)28寸法d2(mm)24寸法h(mm)41寸法R(mm)116M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8寸法sw3(mm)6
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVS-B-R:右回転 / LZYS-GVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。