アルカリ性を付与します。
コンクリートの脆弱面を強化します。
コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
中性化コンクリートへのアルカリ付与
脆弱下地の表面固化
主な用途コンクリート
主成分アクリル・ケイ酸質系
使用量40~75m2/15kg
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(4kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アルカリ性を付与します。
コンクリートの脆弱面を強化します。
コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
中性化コンクリートへのアルカリ付与
脆弱下地の表面固化
主な用途コンクリート
主成分アクリル・ケイ酸質系
使用量40~75m2/15kg
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(15kg)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200
ワイヤー長(mm)1200
ヘッド寸法(mm)142×28×16
取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。スマート収納に特化したブラケット固定式。ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm。ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm。重量:331g(付属品含まず)。付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)
色ブラック
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし
材質不織布
厚さ(g/m2)75
抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団7点セット。
各種カバー付き。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。
不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。
カバーは表裏で違うカラーのツートーン。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。
へたりにくい固わたタイプと、通気性の良いウレタンの2つの中からお選びいただけます。
用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。
セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、掛け布団カバー×1、敷き布団カバー×1、枕カバー×1、収納袋×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35
寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)210×150、(掛け布団カバー)210×150、(敷き布団)200×100、(敷き布団カバー)215×105、(枕)39×58
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
板厚t(mm)バックル:1
容量(mL)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×119×30
TKG品番9-0416-1101
TKG品番(2017)6-0374-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン
あらかじめガラスブロックの原料に塗料を混ぜ込んでいるので、高い耐久性と色持ちを保つスペイン製のガラスブロックです。お好みの色をチョイスして、カラフルで華やかな宝石箱のような空間を演出します。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
付属品エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)1.5~2.0
テープ長さ(m)2
天板メラミン樹脂加工タイプミニテーブル。傷・水分・汚れ・熱に強いので、より”キレイ”に”長く”使うことができる。市販の3段カラーボックスと同じくらいの高さなので、並べて使うのもお勧め。(お手持ちのカラーボックスのサイズをご確認下さい)どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。使わない時は折りたためるのでスッキリと収納することができる。すぐに使える完成品。
用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。折りたたみ ミニテーブル。簡易 事務机 シンプル。
高さ(mm)床-天板下:880
幅(mm)500
奥行(mm)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×900
質量(kg)3.5
材質パーティクルボード(メラミン樹脂加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
折りたたみ寸法(mm)幅500×高さ1030×厚み40
天板有効寸法(mm)タテ500×ヨコ400
内寸(mm)(収納:脚部間)幅390/430
耐荷重(kg)5
備考国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットホルダー セット 5色
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6150
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。
防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。
通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート
寸法(mm)120.5×76.5×37
色ベージュ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチール
サイズ16インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約16.5~40
ハイテククリーナーと保護剤の使用により表面を傷つける事なく、汚れを安全に除去、輝きを持続させます。
用途汚れ落とし、表面保護:アルミ・クロームメッキ・ステンレス・銅・真鍮、傷つけずに汚れを落とします。
1個(475mL)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
材質ゴム(ベアリング入)
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)60
縦(mm)270
横(mm)50
線径(mm)0.4
アミュレット専用ボタンリモコンキー、ボタンを押すだけでアミュレットを解錠。
非公開キーを使用したBluetooth接続で安心設計。
ストラップホールを備えたデザインで紛失対策も可能。
アミュレット本体1台に対し、ボタンリモコンは31個まで登録可能。
色ブラック
幅(mm)37.4
縦(mm)60
厚さ(mm)11.8
質量(g)約20
電源電池
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
注水式のぼり用の重しです。
ダイヤルを回して簡単に固定できます。
重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途のぼり竿用スタンド(重し)
トラスコ品番207-1958
幅(mm)340
材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)1
色白
高さ(mm)200
奥行(mm)340
縦(mm)200
適合パイプ径(Φmm)19~25
取付け方法ダイヤル式
アズワン品番64-8617-75
満水時質量(kg)約12
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。
用途商業施設やマンションの外構に
材質ポリエチレン樹脂、アルミレール
色シルバー
取付方式スタンド式
工具不要の組立て簡単ラック
狭い場所でも活躍する奥行き30cmのスリムなデザイン
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍
棚の角が丸い安心デザイン
低めの設計なので、子供部屋のラックに便利
用途事務所の収納ラック、オープンラック、フリーラック、本棚、書類ラックとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×770
材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)3.5
高さ(mm)(床~下段棚まで)35
段数3
直径(Φcm)(支柱)約3
耐荷重(kg)(全体)30
棚板耐荷重(kg)10
組立時間約10~20分
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)490×190×340
金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復
使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大長(mm)430
仕様(連続待機日数)約229日
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミ、シリコン、ABS
質量(g)約104(電池含)
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)(最大)42
有効挟み幅(mm)約55~85
連続動作時間約100時間
使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
電波周波数2.4GHz帯
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~40
引き出しの中をスッキリ収納。お米の冷蔵庫保存にもオススメです。システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。便利な計量カップ付きです。
材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ