「br051」の検索結果
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色黒
タイプファスナー:両面タイプ
冬は、首元あったか(体感プラス3℃)。夏はUVカット(一重で85~98%)&吸汗。1年を通して使える今治ブランドのスヌードです。輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配がありません。通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡。より柔らかく使い心地の良い仕上がりとなっています。ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。わずか約100gなので、一日巻いていても肩や首に負担がかかりません。お手入れも簡単、水洗いOK!毎日洗ってもお使いいただけます。天然の為、何回洗っても効果は変わりません。
用途防寒対策グッズ、UV対策グッズ、吸汗、屋外での様々な場面に、
質量(g)約100
サイズ(cm)約34×70
混率(%)綿100
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
仕様分離式:あり
奥行(mm)8
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±167
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-20
ロードレギュレーション±0.18%
絶縁電圧(V)500
出力数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
材質超硬合金
表面処理CrNコート
刃数2
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB051BR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250GS Adventure 20-21 ホワイト//ブルー/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー
備考BMW R1250GS Adventure (20/21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質PR1225
形状ひし形35°
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様【体積(フタ含む)】35L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ35
質量(g)2800
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×370
保冷効力(℃)11以下(JIS)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約32
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
スロット5個
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)
仕様カバーのみ
材質スチロール樹脂
色緑
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
オールマイティTDⅡ 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
トラスコ品番472-3195
材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
色銀
使用温度範囲(℃)-51~871
容量(g)28
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。全長51cmのロングタイプです。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など
材質ナイロン
色ネイビー
トラスコ品番441-8972
質量(g)55
全長(cm)51
質量(g/双組)55
1双
¥869
税込¥956
当日出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
手元がよく見えて目に優しく、細かい文字はもちろんパソコンやスマホの操作にも最適です。51□18 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ