カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • バイク部品(50)
  • 作業工具(45)
  • 学童・教育用品(44)
  • 事務用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 測定用品(26)
  • 制御機器(24)
  • 機構部品(24)
  • 家電(15)
  • 防災用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業服(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 日用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 物流用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • テープ(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)

「br10」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマ

    ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
    用途掃除、料理、毛染め、園芸、介護材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • A型ブラケットL受 シロクマ

    A型ブラケットL受

    シロクマ(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    199税込219特価
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆)

    お知らセンサー専用カートリッジ

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    87税込96
    1本
    当日出荷
    使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
    商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    バリウェイト

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
    材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
  • エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善)

    エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。 電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。 目線、日射し、光熱費を同時にカット。 貼り直しも簡単で何度でも使える。 凹凸ガラスにも貼れます。 断熱効果で冷房効率UP。 カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
    用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(g)150
  • クリーンエアフィルタ SMC

    クリーンエアフィルタ

    SMC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ

    オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
    インク色質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • BR-105 A型ブラケット直止 シロクマ

    BR-105 A型ブラケット直止

    シロクマ(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直止
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
  • フラットファイル<K2>背補強 コクヨ

    フラットファイル<K2>背補強

    コクヨ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個(10冊)
    当日出荷
    丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。 グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。
    サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数150枚幅(mm)231高さ(mm)307背幅(mm)18材質(テープ)PP穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS収納寸法(mm)15グリーン購入法適合
  • A形ブラケットL止(左) シロクマ

    A形ブラケットL止(左)

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーブラザー(brother)適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインクRoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • スポンジロール巻粘着付 光

    スポンジロール巻粘着付

    (1件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1巻
    当日出荷
    用途防振、防音に。厚さ(mm)5長さ(m)9材質SBR(スチレンブタジエンゴム)タイプ粘着付
  • カラーコーンベット ブラスト興業

    カラーコーンベット

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコーン用のカラーコーンベット、本体と色を合わせても良し、違う色と合わせても合います
    用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)PE内径(Φmm)300サイズ(mm)370角
  • A形ブラケット角座受 BR-106 シロクマ

    A形ブラケット角座受 BR-106

    シロクマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • パラシュートコード エスコ

    パラシュートコード

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • A形ブラケットL止(右) シロクマ

    A形ブラケットL止(右)

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3913材質亜鉛合金全長(mm)40アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    299税込329特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • パン屋のぼり 町のパン屋さん ツルハタ(服部)

    パン屋のぼり 町のパン屋さん

    ツルハタ(服部)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト クロスフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタ&フック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
  • ネピアネピネピトイレットロール50m 王子ネピア

    ネピアネピネピトイレットロール50m

    王子ネピア(15件のレビュー)
    639税込703
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
    種別芯ありシリーズネピア ネピネピFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078
  • 防滴型タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴型タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約67(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能
関連キーワード
...