カテゴリ

  • バイク純正部品(152)
  • 制御機器(90)
  • バイク部品(56)
  • 学童・教育用品(46)
  • 機構部品(33)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(28)
  • 家電(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 電気材料(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 日用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 介護用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br37」の検索結果

関連キーワード
795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン

    真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET

    ブレイン
    919税込1,011
    1パック(6回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20~25回分使用可能です。未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。コンパクト設計で保管場所にも困りません。アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
    用途備蓄用、防災。災害時のトイレ処理用、野外活動時に。寸法(mm)約110×120/個(真空時)個装アルミパック質量(g/パック)153保存期間(年)15
  • 黄銅チェーン 水本機械製作所

    黄銅チェーン

    水本機械製作所
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • MOB1グラファイトカエゴム#122 PIAA

    MOB1グラファイトカエゴム#122

    PIAA
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプグラファイト
  • リーマ HS T柄 BR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 BR

    大洋ツール
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • アルミパック15年保存トイレセット ブレイン

    アルミパック15年保存トイレセット

    ブレイン
    798税込878
    1個ほか
    5日以内出荷
    ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!。未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。コンパクト設計で保管場所にも困りません。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
    用途防災備蓄用/非常用トイレセット寸法(cm)16×23×3質量(g/パック)160保存期間(年)15(未使用未開封)
  • 910x910mm 作業予定看板 エスコ

    910x910mm 作業予定看板

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    当日出荷
    仕様非粘着付属品設置用ピアスビス6個、水性ペン(黒)1本、消し具1個材質スチール複合板寸法(mm)910×910×9質量(kg)4.5型番301-38
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
  • B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
  • カーファスナー・プラステイリベット BRIDGE[自動車用品]

    カーファスナー・プラステイリベット

    BRIDGE[自動車用品]
    229税込252
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコンセント JAPPY

    USBコンセント

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    DC5.0V/2.4Aの大出力
    定格出力DC5.0V/2.4AUSBポートAタイプコネクタ(2口)定格入力100V(50/60Hz)0.5A
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    種類埋込コンセント
  • 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
    用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
  • 埋込USB+AC給電コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB+AC給電コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
    用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室種類埋込コンセントタイプ埋込USB+AC給電コンセントポート数2出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)コンセント個数1定格周波数(Hz)50-60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
  • USBコンセント JAPPY

    USBコンセント

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM型ワンロック Panasonic(パナソニック)

    EM型ワンロック

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • リチウムイオン充電池 スタンダード

    リチウムイオン充電池

    スタンダード
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番207-9355アズワン品番64-8678-31
  • 埋込USB給電用コンセント USB-R3706シリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント USB-R3706シリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。USBコネクタの挿抜回数は業界最高クラス10,000回保証。
  • (MR37)COVER,FR BR ミツビシ

    (MR37)COVER,FR BR

    ミツビシ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKB-R:右回転 / LZX-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVB-R:右回転 / LZX-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVB-R:右回転 / LZXS-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKB-B-R:右回転 / LZY-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向を選択できます。LZY-KVB-B-R:右回転 / LZY-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVB-R:右回転 / LZXS-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKB-R:右回転 / LZXS-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に適した長さを選択できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-B-R:右回転 / LZY-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKB-B-R:右回転 / LZYS-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-B-R:右回転 / LZYS-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVB-B-R:右回転 / LZYS-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L

    MURATA(村田製作所)
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"br37" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷