カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,118)
  • バイク部品(1,420)
  • 作業服(813)
  • カー用品(673)
  • 家電(465)
  • 船舶用品・漁業資材(445)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(363)
  • 制御機器(344)
  • 作業工具(297)
  • 空調・照明・電設資材(257)
  • 事務用品(252)
  • 自転車部品(213)
  • 自動車補修部品(206)
  • オフィス家具(181)
  • トラック用品・パーツ(172)
  • 建築金物(139)
  • 測定用品(137)
  • 学童・教育用品(136)
  • 厨房用品(133)
  • 防犯用品(128)
  • 切削工具(125)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
  • 物流用品(119)
  • メカニカル部品(109)
  • バイク純正部品(102)
  • 清掃用品(92)
  • 機構部品(90)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 日用品(75)
  • 卓上消耗品(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 医療(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 電動工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • トラック輸送・安全用品(57)
  • 電気材料(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(51)
  • バッテリー・電装(49)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(46)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 建材・エクステリア(43)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 安全用品(38)
  • 防災用品(38)
  • 安全保護具(38)
  • 研磨材(35)
  • 溶接用品(33)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・収納(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 塗料(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 手袋(16)
  • 食品・飲料(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 保管用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 安全標識(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 理美容(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 縫製用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農具(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br8」の検索結果

関連キーワード
13,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8タイプ)東洋技研
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
BR08/T08用生爪小径用 3個セット 北川鉄工所BR08/T08用生爪小径用 3個セット北川鉄工所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。小径用。
寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:23、S-12:M12、S-14:9、S-7:25、S-8:50.5、S-9:19、S-15:20、S-2:35、S-3:38、S-4:14、S-5:5、S-6:19.5
(065)スパークプラグ BR8ES スバル(065)スパークプラグ BR8ESスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマアルミ異形ブラケット直受 BR-8シロクマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付)ブレイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけエアーホーン×1個質量(g)約130寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6素材プラスチック製対象動物
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) ブレインブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー)ブレイン
19,980税込21,978
1セット
欠品中
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)ブレイン
599税込659
1個
当日出荷
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物
コンターマシン用ブレード フナソーコンターマシン用ブレードフナソー(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
(25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC(25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキットKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
33税込36
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 4C-0.7芯ゼブラ(12件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応
ポップアップロールペーパー TRUSCOポップアップロールペーパーTRUSCO
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
水冷ベスト用交換用パーツ ブレイン水冷ベスト用交換用パーツブレイン
199税込219
1セットほか
当日出荷
BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
ペルチェ水冷ベスト ブレインペルチェ水冷ベストブレイン
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
Φ34用リング(Φ80合成ゴム) トーグ安全工業Φ34用リング(Φ80合成ゴム)トーグ安全工業(2件のレビュー)
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
適合Φ34用材質合成ゴム/樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)80×165
画筆 豚毛(プラ軸)丸型 サクラクレパス画筆 豚毛(プラ軸)丸型サクラクレパス
269税込296
1本
当日出荷
種別丸筆
ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸カンボルト ひめじやステンレス 丸カンボルトひめじや
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
ビス止め端子 ニッサチェインビス止め端子ニッサチェイン(3件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
(25.4SQ)ラチェットハンドル KTC(25.4SQ)ラチェットハンドルKTC
26,980税込29,678
1個
当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4全長(mm)720トラスコ品番381-0615歯数40質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
水冷ベスト ブレイン水冷ベストブレイン
14,900税込16,390
1セット
当日出荷から8日以内出荷
凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
防炎水冷ベスト ブレイン防炎水冷ベストブレイン
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。 凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴムタイプセット着丈(cm)41
自動結束機用紐#8000 石本マオラン自動結束機用紐#8000石本マオラン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。トラスコ品番120-6389質量(g)2000
コレクションプレート BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレートBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP架数1.5/2.0mL×80寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
ウイルス対策抗菌シール 3枚入 ブレインウイルス対策抗菌シール 3枚入ブレイン(1件のレビュー)
4,488税込4,937
1セット(3枚×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、サイズ(mm)約80×140材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)透明
油性ボールペン替芯 SH-0.5芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SH-0.5芯ゼブラ(3件のレビュー)
66税込73
1本
当日出荷
適合タプリクリップ0.5(BNS5)、タプリ0.5(BNS1)全長(mm)139質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
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
"br8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷