「brita フィルター」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBMDCZ32 ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 動画あり
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55 質量(kg)0.006 高さ(mm)6 奥行(mm)55 交換目安1日5L使用の場合 4週間 浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去 ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
1箱(3個)
2,398 税込2,638
当日出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L 幅(mm)100 質量(kg)0.111 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 浄水能力15+1項目除去
1セット(3個)
3,998 税込4,398
当日出荷

・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。 ・【注意】熱湯/温水は使用しないでください ・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ) ・炭酸塩硬度の除去率が50%向上* *DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。 ・硬水、超硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 幅(mm)100 質量(kg)0.131 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間 浄水能力8項目除去
1個(3個)
4,288 税込4,717
当日出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 幅(mm)100 質量(kg)0.125 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間 浄水能力15+1項目除去
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L 幅(mm)100 質量(kg)0.125 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 浄水能力15+1項目除去
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・大容量で一度にたくさん使えるから料理に最適 ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)245 質量(kg)0.736 高さ(mm)254 奥行(mm)145 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 全容量(L)3.5 ろ過能力(L)1.75
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質ポリエステル
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める ・持ち手が付いているから持ちやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)202 質量(kg)0.47 高さ(mm)284 奥行(mm)110 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 全容量(L)2.2 ろ過能力(L)1.15
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)241 質量(kg)0.596 高さ(mm)274 奥行(mm)105 全容量(L)2.4 ろ過能力(L)1.26
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ 容量(L)(浄水部)1.2 本体質量(g)570(満水時:1675) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭 適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コーヒー抽出直前に水をろ過する為、さらに美味しくコーヒーを楽しめます。
交換目安3ヶ月、または60リッターご使用ごと
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)214 質量(kg)1.492 高さ(mm)220 奥行(mm)304 全容量(L)8.2 ろ過能力(L)4.85
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・スリムタイプで収納しやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)258 質量(kg)0.527 高さ(mm)258 奥行(mm)105 交換目安1ヶ月 全容量(L)2.4 ろ過能力(L)1.15
1個
3,988 税込4,387
5日以内出荷

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
仕様カートリッジ交換お知らせ機能 材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g)820(満水時:2920) タイプポット型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101 浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類活性炭・イオン交換体 全容量(L)2.9 洗浄水量(L)2.1 対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。 片手で注げる 中空糸膜使用の高速除菌フィルター 取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5) 質量(g)680(満水時2080) 容量(L)(浄水部)1.5 機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0400-21 対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)75 質量(kg)0.146 容量600ml 高さ(mm)235 奥行(mm)75 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)74 質量(kg)0.17 容量600ml 高さ(mm)230 奥行(mm)74 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)75 質量(kg)0.146 容量600ml 高さ(mm)235 奥行(mm)75 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)75 質量(kg)0.146 容量600ml 高さ(mm)235 奥行(mm)75 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)74 質量(kg)0.17 容量600ml 高さ(mm)230 奥行(mm)74 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)74 質量(kg)0.17 容量600ml 高さ(mm)230 奥行(mm)74 交換目安1日5.3L使用の場合4週間
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
1セット(3804本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可 アズワン品番65-3744-76
1セット(960本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷