材質PVC
アズワン品番64-2285-17
入数5個
1袋(5個)
¥170
税込¥187
3日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。
消費電力(W)1050
電源コード(m)2.5
質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
刃径(Φmm)3.1
刃長(mm)3.1
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番498-8744
形状円形
質量(g)18
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
刃径(Φmm)4
刃長(mm)4
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番498-8761
形状円形
質量(g)20
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
測定範囲(mm)10
測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む
寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm
質量(g)約 110 g
電源DC 4.5 ~ 5.5 V
保護等級IP66 (コネクタ除く)
ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
トラスコ品番498-8787
形状円形
質量(g)20
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラスコ品番498-8736
形状円形
質量(g)18
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
刃径(Φmm)4.5
刃長(mm)4.5
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番498-8779
形状円形
質量(g)20
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
トラスコ品番498-8752
形状円形
質量(g)18
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
トラスコ品番498-8728
形状円形
質量(g)17
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
飲食店や店舗など、シーンに応じて自由にカット可能な防炎加工のビニールカーテンです。吊り下げフック・伸縮棒(ワイヤー等)の両方のタイプでお使いいただけます。受付窓口やオフィスだけでなく、飲食店やコンビニエンスストア等でもご安心してお使いいただけるよう、防炎加工を施しております。クリア素材のため見やすく快適にお使いいただけます。
本体サイズ(mm)W1600×H1200×D2
穴径(Φmm)7
材質防炎PVC
色553
仕様棒状通し穴:60mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PVC
適合管PF16(MF・MFX除く)・VE16
適合径(Φmm)22
アズワン品番64-2285-14
1袋(5個)
¥260
税込¥286
3日以内出荷
エスコ品番EA945BS-121
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
ふわふわ抱き心地の良いポールタイプのビーズクッション。マタニティ期に体を支える寝具としてもおすすめ。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で、長く快適にご使用できる。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×200×200
質量(kg)1.5
材質ポリエステル、ポリウレタン
粒径(mm)ビーズ:0.6~0.8
カバー着脱式/洗濯可
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
定格電圧(V)5
光源可視光
照光形状スポット形
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件70
耐震構造 3重安全装置内蔵。
オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。
ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に
材質スチール
奥行(mm)550
間口(mm)880
均等荷重(kg)65
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ