カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • テープ(2)
  • バイク部品(1)

「bs5315 1991」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JUBILEEホースバンド スチール JUBILEEJUBILEEホースバンド スチールJUBILEE(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチールJCS(65件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(221件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(375件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(75件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
ハイグリップ(SUS316) JCSハイグリップ(SUS316)JCS(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から33日以内出荷
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスJCS(21件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(59件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316) JCSステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)JCS(1件のレビュー)
758税込834
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS316)
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(496件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(552件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12mm ステンレス鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12mm ステンレス鋼RS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm のバンド幅、 18 → 25 mm 内径小径のパイプ又はノズルにソフトホースを接続する必要がある場合は、 RS Pro の Jubilee クリップを使用すると、 Durable で使いやすい ホースクリップは、直径 18 → 25 mm のホース外壁を保護しながら、コンポーネントを接続します。クリップは 12 mm のバンドのエッジを上げ、穴を開けるのではなくスタンプし、裏側を滑らかにして保護を強化します。ワームねじとマイナス六角ヘッドを備えているため、ドライバーですばやく初期締め付けを実行し、スパナでさらに締め付けることができます。タイプ A2 304 グレードステンレススチール製ボディを備えているため、腐食に対する高い耐性があります。このクリップは、汎用ホースクリップの BS5315 : 1991 品質基準に準拠した認定を取得しています。 耐腐食性、耐久性、使いやすさにより、このホースクリップは一般に農業や産業で使用されています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップとマイナス六角ねじヘッド .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .幅 12 mm のバンド . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクリップの BS5315:1991 品質基準に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5