ねじ径#4-40
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
501用交換コテ先です。
耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。
耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型
質量(g)20
使用できるこて部501ST
切断対象木工
適合本体SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)1430
刃数6山/インチ
刃幅(mm)6.35
刃厚(mm)0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ
色乳白
種別ベベルギヤ
減速比2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15
材質SUS
種類ジョイントタイプ
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)30
最高温度(℃)420
全長(mm)207
質量(kg)0.16
電源(V)AC100
標準こて先501ST-T
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車
材質SCM415
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車
材質SCM415
側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。
材質ステンレス
購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。
保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。
仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。
対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.7
ねじ径M4
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ