21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)
エコ商品
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM バッテリー容量(Ah)1100 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(Ah)1.88 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷



1個
6,698 税込7,368
当日出荷


1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品インターフェイスケーブル 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OSAndroid 10 言語表示日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷


・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)