鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセット
トラスコ品番836-1966
適合機種CK-10S、CK-20S
材質スチール(S45C)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です
寸法C(mm)24
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)8
種類リンク
使用荷重(kg)20
1個
¥339
税込¥373
16日以内出荷
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。
材質クロムモリブデン鋼
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。
仕様安全レバー付
材質S45C
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
エスコ品番EA987FG-0.5
材質鉄(鍛造製)
全長(mm)100
使用荷重(kg)500
口幅(mm)16
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。
材質S45C
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)58
種類リンク
使用荷重(kg)100
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)44
種類リンク
使用荷重(kg)50
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)106
種類リンク
使用荷重(kg)150
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)18
種類リンク
使用荷重(kg)30
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
用途チェーンの連結用に。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
装飾性の高い特殊カラーのCカンです。
色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。
材質鉄(塗装)
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付
材質アルミニウム
全長(mm)50
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)0.5
最大開口(mm)7.5
中身の見える3Dアイコン付くず入れです。
用途分別屑入れ
容量(L)70
トラスコ品番478-9156
セット内容中容器:70L
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板、扉窓:PET樹脂、投入口:電気亜鉛メッキ鋼板、中容器:PET樹脂、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(PP)
質量(kg)23
タイプ#C 空カン
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)550×481×902
色(本体)ホワイト
フタの種類オープン式
1台
¥139,800
税込¥153,780
25日以内出荷
ダストハウスLE用アイコンです。
トラスコ品番478-9202
質量(g)310
タイプ#C 空カン
1枚
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質ステンレス線
線径(Φmm)4
様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)
トラスコ品番802-0800
形状丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)5.6
タイプ空カン
容量(L)65・98
外径×高さH(Φmm×mm)Φ500×740
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)
トラスコ品番802-0792
形状丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)4.3
タイプ空カン
容量(L)65・98
外径×高さH(Φmm×mm)Φ450×620
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキ
トラスコ品番828-0786
材質スチール
質量(g)25
種類リンク
適合ベルト幅(mm)30
寸法A(mm)30
寸法C(mm)4
縦(mm)30
横(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
トラスコ品番828-0787
材質スチール
質量(g)30
種類リンク
適合ベルト幅(mm)38
寸法A(mm)38
寸法C(mm)4
縦(mm)38
横(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ