785件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
308 税込339
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー
エコ商品
差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。
穴数2 穴間隔(mm)80
1冊
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

最大設定時間24時間 付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g)780 タイプ防雨型 スイッチON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格特定電気用品 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.5 保護等級IP33相当 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 使用電圧範囲(V)AC85~115 コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成同一回路(有電圧出力)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,838 税込4,222
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱さや臭いから指先を守ります。 レンジ調理の取り出し。
材質シリコーンゴム、磁石 ブラック 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×45
1セット
389 税込428
当日出荷

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 CADデータあり
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用 材質ステンレス(SUS304) 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
89 税込98
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)