敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
定格電圧(V)630dc
静電容量100nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
抵抗 = 1.8Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 1.6mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 1.6mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Min -55℃Kemet 1808 Arcshield Flex MLCCシリーズ
定格電圧(V)500dc
静電容量150nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
仕様静電容量 68nF電圧 1kV dcパッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
質量(g)178
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×60×170
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
材質ポリエステル
ベルト通し幅(mm)65
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー
幅b(mm)18
高さh(mm)11
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)58~65
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
キョーリツのギタースタンドケース。
折り畳むとケース状になり持ち運び楽々
ステージでのサブギター置きに
自宅のギタールームに
タイプ8本立て
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
直径(Φmm)2.5
シリーズMBB0207
定格電力(W)0.6
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
温度係数(ppm/℃)±50
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)800
クッション(-) 両側クッション付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×2×0.85
電圧3kVdc
高さ(mm)0.85
奥行(mm)2
シリーズC
許容差±1%
静電容量10pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1808
1袋(5個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×2×2
電圧3kVdc
高さ(mm)2
奥行(mm)2
シリーズC
許容差±10%
静電容量100pF
温度特性C0G
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1808
1袋(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔
長さ(m)0.3
外径(Φmm)6.8±0.15
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(AWG[mm2])30
互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.6m。曲げ半径-90°対応※2。。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔
長さ(m)0.6
外径(Φmm)6.8±0.15
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(AWG[mm2])30
互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)。HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現。ケーブルは2mおよび5mの2種を展開。RoHS準拠。90°の屈曲半径※2。※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。
タイプケーブルシールド:アルミシールド
長さ(m)5
外径(Φmm)6.8±0.2
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(mm)8.0±0.2
互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)
材質(シース)耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
シース色黒
定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
関連キーワード
1
2
次へ