1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
入組点数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×190×15
材質ABS樹脂 刃部:ステンレス鋼(チタンコーティング) ビス:ステンレス鋼
質量(g)65
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番11213-23030
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
26日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
型式60型
種類チーズ
寸法L(mm)224
寸法A(mm)148.5
寸法B(mm)73
寸法C(mm)61
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ