ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。
ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。
家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。
用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。
適合タバコのヤニ・手垢等
寸法(Φ×高さH)(mm)66×225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量422mL
危険物の性状水溶性
1本(480mL)
¥489
税込¥538
欠品中
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-5085
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続接続ネジG1/4
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1524
エスコ品番EA967CR-60
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C60
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)825
型番C-60
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、VGA
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、VGA
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーC#40-2の深型タイプ
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×263●有効内寸(mm):564×404×245●内容量(L):60●圧縮荷重:13.46kN(1,370kgf)
アズワン品番67-7225-58
1個
¥7,296
税込¥8,026
5日以内出荷
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-6046
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続Φ6用チューブ継手付
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)2
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
長さ(mm)バルブ:60
サイズ700×25/32C
タイプWO
バルブ仏式
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
スプロケット形状C形
歯数60
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)29.4
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.160
長さ(mm)バルブ:60
サイズ700×18/25C
タイプWO
バルブ仏式
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合HD4/8C-60HZ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥318
税込¥350
4日以内出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
USBPower Delivery対応:○
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥1,429
税込¥1,572
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。
特徴
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R
モデル名:WH-R8170-C60-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)911
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。
特徴
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F
モデル名:WH-R8170-C60-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)738
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-F
モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)667
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ700C
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-R
モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
O.L.D. (mm):142
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92C
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA S
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)770
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ700C
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F
モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)751
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ