43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)9 商品タイプスタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ 関連資料適合表 商品タイプグラファイト
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 動画あり
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして 幅(mm)9 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング 商品タイプ撥水
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。 反転音・作動音のビビリ音を低減 スムーズな拭き取りが可能 撥水コーティング効果も長時間持続
商品タイプグラファイト
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

グラファイトコーティングを採用し、スムーズに水滴を拭きとります。
商品タイプグラファイト
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
1箱(1本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格133203-000 部品名称ワイパースイツチクミタテ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.67MB) 図解NoSSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.5、SSA-V600C 計器パネル部品_No.3、SSA-R1000C 計器パネル部品_No.41、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.5、SSA-α610C 計器パネル部品_No.7、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.5、SSA-V600C-1 計器パネル部品_No.3、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.5
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷



Volkswagen(フォルクスワーゲン)ワイパーアーム/カバーキャップ/リヤ
取付リヤ 主な適合車種フォルクスワーゲン パサートワゴン 1998年4月(平成10年4月)~2006年4月(平成18年4月) 適合メーカーVolkswagen 商品タイプスタンダード 適合型式GH-3BAZX
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所フロント 商品タイプ撥水
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85 材質ポリプロピレン 質量(g)51 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
510 税込561
翌日出荷

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 324 Ω
エコ商品
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 324 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメ
部品名称ブラケツトマトメ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ワイパーモータ部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2(14M) ワイパモータ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 ワイパーモータ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 ワイパーモータ部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.7、BSM-630SLT-C2-1 ワイパーモータ部品_No.7
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバーマトメ
部品名称カバーマトメ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.88MB) 図解NoBSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.13、BSM-1020L-D ワイパモータ部品_No.13、BSM-630SLT-BC2-1 ワイパーモータ部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.7、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.15、BSM-1100L ワイパモータ部品_No.15、CBM-520SLT-1 オプション(6)(キャビン用操縦装置-ワイパモータ)部品_No.7、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.7、CBM-520SLT キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.7、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.10、BSM-1510L ワイパモータ部品_No.10、CBM-520SLT-B オプション6 (キャビン用操作装置 ワイパモータ)部品_No.7、BSM-1300L-2 ワイパモータ部品_No.14、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) ワイパモータ部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ワイパーモータ部品_No.12、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.13、BSM-630SLT-C2-1 ワイパーモータ部品_No.9、BSM-820L-DC ワイパーモータ部品_No.13、BSM-1020SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.12、BSM-630SLT-BC2 ワイパーモータ部品_No.9、BSM-1100L-2 ワイパモータ部品_No.14、BSM-820L-D ワイパモータ部品_No.13、BSM-1110L ワイパモータ部品_No.10、BSM-1220SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.13、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.9、BSM-1220L-D ワイパモータ部品_No.13、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.14
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.88MB) 図解NoSSA-V1010C エンジンカバー部品_No.19、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.24、SSA-V1010 メータパネル部品_No.42、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.48、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.25、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.19、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.11、SSA-V1010C 送風機部品_No.32、SSA-V1010 送風機部品_No.31、SSA-V1021CL ワイパー・ウォッシャ・ミラー部品_No.7
1個
25 税込28
7日以内出荷