カテゴリ
- メカニカル部品(68)
- 自動車純正部品(60)
- トラック純正部品(34)
- バイク純正部品(23)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(7)
- 作業服(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(7)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IKO(日本トムソン)(68)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(19)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アルインコ(1)
- アルベ(チトセ)(3)
- イトーキ(7)
- スバル(8)
- トヨタ(7)
- ニッサン(5)
- ホンダ(32)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱ふそう(49)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 東亜計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
吊金具セット
ハイロジック¥919税込¥1,0111箱3日以内出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容25mm洋灯吊10個、38mm洋灯吊4個、20mm洋折釘10個、32mm洋折釘4個、#4ヒートン6個、#8ヒートン2個、50mmアオリ止め1個
バックカメラ接続コード 日産車用
ENDY¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛リモコン
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。付属品単4乾電池×4本幅(mm)162寸法(mm)出:18取付壁面取付可能高さ(mm)120種類CONNECTED LIGHTING専用リモコン対応CONNECTED LIGHTING入数1(台)Bluetooth付
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
ヒジガード ホワイト
東洋リントフリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。 ヒジに掛かる負担を軽減させます。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3166色ホワイトサイズL質量(g)30アズワン品番1-9718-01
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。


空調服TM コックコート(長袖)[兼用
アルベ(チトセ)¥9,898税込¥10,8881枚5日以内出荷襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。タイプ男女兼用、長袖機能ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭


空調服TM コックコート(長袖)[兼用
アルベ(チトセ)¥9,898税込¥10,8881枚5日以内出荷襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。機能ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭袖丈長袖


空調服TM コックコート(長袖)[兼用
アルベ(チトセ)¥9,898税込¥10,8881枚5日以内出荷襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。タイプ男女兼用、長袖機能ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から14日以内出荷濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。測定範囲(℃)-30~150測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃電源LR44 1.5Vボタン電池1個特性防水
データロガー真空メータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら