15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 電圧(V)16dc シリーズF93 静電容量15μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド
1袋(25個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷


取付方式盤面取付 入力種類熱電対 アナログ出力なし 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1袋(50個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1206等価直列抵抗 = 4.5Ω長さ = 3.2mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1206等価直列抵抗 = 5Ω長さ = 3.2mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1210等価直列抵抗 = 2Ω長さ = 3.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)