2,088件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質K10 刃数6 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1
1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEEFK1C102SP
エコ商品
仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 奥行(mm)10.2 電圧(V)16dc 許容差±20% 静電容量1000μF 誘電正接0.16% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.6
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw
1袋(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)



直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策 材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤 長さ(mm)約25 幅(mm)約25 厚さ(mm)約3 高さ(mm)約25
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台 仕様満水時3kg、満砂時4.5kg 質量(g)250
1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い! 本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。 裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。 フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付! 屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
材質PET生地厚0.5mm
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン
エコ商品
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0~+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
35,880 税込39,468
翌日出荷

重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。 吸収量(L/箱)13 質量(kg/セット)2 仕様ボックスタイプ トラスコ品番324-1025 セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 アズワン品番8-1082-07
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

用途飛来物などからの眼の保護に 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR 加工防傷・防曇 テンプル色ブルー/ブラック 紫外線遮断率(%)99.99
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
材質シリコーン樹脂 寸法(mm)約65×300×20 質量(g)約156.2 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6 トラスコ品番496-1048 材質20%ガラス繊維入り ナイロン グレー 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
仕様クロスソケット用プラグ
1個
129 税込142
当日出荷

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インターコムマリンスクラブパッドハンドル付
グラスファイバーの船体のクリーニングに適したスクラブパッドでハンドル付きなので力が入りやすく使い勝手が良いです。使い方は必ず濡らしてお使いください。
寸法(cm)15×9
1個
459 税込505
当日出荷

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カラーピン
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(16本)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC 寸法(mm)約130×349×64.4 質量(g)約134 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

ライクイット専用キャスターライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。 差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
セット内容ストッパー付きキャスター/2個、ストッパー無しキャスター/2個 材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×76
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。
材質両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン 茶色 長さ(m)30
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部 トラスコ品番444-3471 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.196L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 動画あり
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。 仕様持続目安:約2週間 成分特殊シリコーン、アルコール、水 液性弱酸性 使用の目安1m2あたり約7回噴射 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50 取扱説明書(5.8MB) 商品タイプ本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)134
1セット
1,010 税込1,111
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モコモコハンディモップの取り替え用スペア。
材質モップ:ポリエステル 質量(g)24 幅(cm)20 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×250×35
1個
429 税込472
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームクリーナー用収納ポケットです。
用途バキュームクリーナー用収納ポケットとして。 適合機種VCC-15PC
1個
899 税込989
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)二重リング
エコ商品
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード