21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ 動画あり
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm)222 最大開口(mm)24 先端長(mm)6.8 使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm)6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れ有
材質 表面処理生地 仕様焼き入れ処理 形状穴用同心止め輪(穴無し) 硬さ40~50HRC
1パック(6個)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪 仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。 適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2 リング使用範囲(mm)径10~40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm)196 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 寸法T(mm)9 質量(g)145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なクリップ付き/上下左右に角度調整可能(手動)/風量3段階調整+リズム風/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電
用途デスクファンとして/リビングや寝室に/熱がこもりやすいキッチンに/脱衣所や洗面所に/充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源が取りにくい場所でも快適に。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、・保証書付取扱説明書 使用方法卓上、クリップ 材質ABS+電子部品 ブラック 電源充電式リチウムイオン電池 角度調整範囲縦横360度(角度調整は手動です) 風量調整3段階+リズム風 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3600mAh 連続動作時間最大約12時間 定格入力DC5V/1A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷