442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

スプライス モノタロウ 動画あり
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅 電流(A)4 最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10.5 スリーブ形状突き合せ用 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

背負い式エンジン動噴 ES-15CDX-AAA-2 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.66MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)CNCドリルスリーブ
高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロネットCマウントスリーブ
マイクロネット製カメラアダプターをCマウントに取り付ける際に使用します。
アズワン品番65-5531-73
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷


1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

UVEX(ウベックス)C500 スリーブ
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。 材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド ライムグリーン 厚さ(mm)1.2~1.6 規格EN 388(CE 4542) 耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。 特性涼感、耐切創
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71)のスリーブCです。
材質スチール 質量(kg)1.19
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブCです。
質量(kg)0.65
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷



1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント
ダークネイビー サイズS 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 機能形状安定 素材ポリエステル65%、綿35% ツイル 身幅(cm)51
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント
機能形状安定 素材ポリエステル65%、綿35% ツイル
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


T/Cツイル素材を裏づかいし耐久性をそなえ、かろやかさと光沢感がポイントのオープンカラーシャツ
機能形状安定 素材ポリエステル65%、綿35% ツイル裏つかい
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-C
エコ商品
油穴 寸法LH(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CNTRc1/8
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-C
エコ商品
仕様クーラント穴 寸法LH(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CNTRc1/8
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII新生児用。リットマン聴診器クラシックII新生児用のノンチルスリーブ
グレー
1個
499 税込549
9日以内出荷