こんなお得な商品も!

ロックリング (C型リング) プライヤー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
先端径(Φmm)1.2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセット
セット内容4ピースセット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別穴用
リング使用範囲(mm)12~65
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3791
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。
従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。
断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。
適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2
リング使用範囲(mm)径10~40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1846C-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
トラスコ品番828-8407
1個
¥5,998
税込¥6,598
59日以内出荷
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。
トラスコ品番814-5298
材質特殊工具鋼鍛造品削り出し
全長(mm)162
使用範囲C形留め輪:19~40
爪形状曲爪
爪先端径(Φmm)1.8
リング使用範囲(mm)19~40
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1846C-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
トラスコ品番828-8414
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B
アズワン品番65-2138-71
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590B-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
爪形状直爪
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)160
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)176
寸法D(mm)12.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)45
バネ無し
E(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。
そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。
連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。
スイスイ~っと荷物を運んでくれます。
くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。
重い荷物もローラーがスイスイ運びます。
連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)
質量(g)6700
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書
耐荷重(kg)80~100まで
保証期間12カ月
仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー
機長(mm)1000
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5
質量(kg)32
外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140
入組点数76点
差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード