取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
仕様シリーズ = C3SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376
アズワン品番65-7893-48
1個
¥789,800
税込¥868,780
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364
アズワン品番65-7893-81
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT003C。販売備考:Carbon Fibre Style with Black, Grey & Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド
備考TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB-C to USB-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131
アズワン品番65-8054-37
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9507
アズワン品番65-8066-57
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505
アズワン品番65-8067-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152
アズワン品番65-8054-67
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151
アズワン品番65-8054-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128
アズワン品番65-8054-25
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492
アズワン品番65-8066-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3129
アズワン品番65-8054-19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503
アズワン品番65-8067-10
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506
アズワン品番65-8067-09
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9490
アズワン品番65-8067-26
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR●コード番号:237-3130
アズワン品番65-8054-98
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150
アズワン品番65-8054-40
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509
アズワン品番65-8067-54
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9504
アズワン品番65-8067-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数13キー
接続台数3台
対応プロファイルHID(Human Interface Device)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
8Kの映像体験をこの1台でシームレスに切り替え。3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。iPhoneやiPadなどのUSB Type-Cポートからも映像出力が可能に。Macbook AirなどHDMIポートのない機器も接続できます。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。※USB Type-C入力ポートは、接続機器を問わず最大4K60Hzまでの対応となります。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※接続する機器のUSB Type-Cポートおよび接続するUSB Type-Cケーブルが、USB3.1以上のDisplay Alt modeに対応している必要があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質メタル
質量(g)約190(本体)
ポート数入力:3(HDMI)/1(USB Type-C(TM))、出力:1(HDMI) ※USB Type-C入力ポートの最大解像度は4K60Hzとなります。
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3/USB Type-C ポート×1・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139.0×64.5×14.5
対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応
周波数帯域(MHz)【映像】1200
最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)48
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-PCGU3-Aシリーズ。・HD-PCHU3シリーズ。・HD-PCTU3/Nシリーズ。・HD-PCTU3-B/Nシリーズ。・HD-PCTU3-Bシリーズ。・HD-PCTU3-Cシリーズ。・HD-PCTU3-GCシリーズ。・HD-PCTU3-Gシリーズ。・HD-PCTU3シリーズ。・HD-PEU3-BKシリーズ。・HD-PGAC-Aシリーズ。・HD-PGF-Aシリーズ。・HD-PGFNRVシリーズ。・HD-PLFU3シリーズ。・HD-PNFU3/Nシリーズ。・HD-PNFU3-Cシリーズ。・HD-PNFU3-Dシリーズ。・HD-PNFU3-Eシリーズ。・HD-PNFU3シリーズ。・HD-PNQU3/Vシリーズ。・HD-PATU3-Cシリーズ。・HD-PATU3シリーズ。・HDPCFSC/E2シリーズ。・HD-PCFSU3-Aシリーズ。・HD-PCFU3/Nシリーズ。・HD-PCFU3-Cシリーズ。・HD-PCFU3-Dシリーズ。・HD-PCFU3-Eシリーズ。・HD-PCFU3シリーズ。・HDPCG/EVAシリーズ。HD-PCT1.5U3-GB。HD-PCT1.5U3-GW。HD-PCT1TU3-B。HD-PCT1TU3-B/N。HD-PCT1TU3-BB。HD-PCT1TU3-BB/N。HD-PCT1TU3-BBJ。HD-PCT1TU3-BC。HD-PCT1TU3-BJ。HD-PCT1TU3-BW。HD-PCT1TU3-BW/N。HD-PCT1TU3-BWJ。HD-PCT1TU3-W。HD-PCT1TU3-WC。HD-PCT1TU3-WJ。HD-PA1.0TU3。HD-PA1.0TU3-C。HD-PA2.0TU3。HD-PA2.0TU3-C。HD-PA500TU3。HD-PCF1.0U3-BB。HD-PCF1.0U3-BB/N。HD-PCF1.0U3-BBC。HD-PCF1.0U3-BBD。HD-PCF1.0U3-BBE。HD-PCF1.0U3-BW。HD-PCF1.0U3-BWC。HD-PCF1.0U3-BWD。HD-PCF1.0U3-BWE。HD-PCF2.0U3-GB。HD-PCF2.0U3-GB/N。HD-PCF2.0U3-GBC。HD-PCF2.0U3-GBD。HD-PCF2.0U3-GBE。HD-PCF2.0U3-GWC。HD-PCF2.0U3-GWD。HD-PCF2.0U3-GWE。HD-PCF500U3-B。HD-PCF500U3-B/N。HD-PCF500U3-BC。HD-PCF500U3-BD。HD-PCF500U3-BE。HD-PCF500U3-W。HD-PCF500U3-WC。HD-PCF500U3-WD。HD-PCF500U3-WE。HD-PCFS1.0U3-BBA。HD-PCFS2.0U3-BBA。HD-PCFS4.0U3-GBA。HD-PCFS5.0U3-GBA。HD-PCFSC1U3/E2。HD-PCFSC2U3/E2。HD-PCG1.0U3/EVA。HD-PCG1.0U3-BBA。HD-PCG1.0U3-BWA。HD-PCG2.0U3-GBA。HD-PCG2.0U3-GWA。HD-PCG3.0U3-GBA。HD-PCG500U3-BA。HD-PCG500U3-WA。HD-PCH1.0U3-BK。HD-PCH500U3-BK。HD-PCT2.0U3-GBC。HD-PCT2.0U3-GBJ。HD-PCT500U3-B。HD-PCT500U3-B/N。HD-PCT500U3-BC。HD-PCT500U3-BJ。HD-PCT500U3-W。HD-PCT500U3-W/N。HD-PCT500U3-WC。HD-PCT500U3-WJ。HD-PE500U3-BK。HD-PE640U3-BK。HD-PGAC1U3-BA。HD-PGAC1U3-WA。HD-PGAC2U3-BA。HD-PGAC2U3-WA。HD-PGF1.0U3/NRV。HD-PGF1.0U3-BKA。HD-PGF1.0U3-BLA。HD-PGF1.0U3-GLA。HD-PGF1.0U3-RDA。HD-PGF1.0U3-WHA。HD-PGF2.0U3-BBKA。HD-PGF2.0U3-BWHA。HD-PGF4.0U3-GBKA。HD-PGF4.0U3-GWHA。HD-PGF5.0U3-GBKA。HD-PGF5.0U3-GWHA。HD-PLF1.0U3-BB。HD-PLF1.0U3-BW。HD-PLF2.0U3-GB。HD-PLF500U3-B。HD-PLF500U3-W。HD-PNF1.0U3-BB。HD-PNF1.0U3-BB/N。HD-PNF1.0U3-BBC。HD-PNF1.0U3-BBD。HD-PNF1.0U3-BBE。HD-PNF1.0U3-BL。HD-PNF1.0U3-BL/N。HD-PNF1.0U3-BLC。HD-PNF1.0U3-BLD。HD-PNF1.0U3-BLE。HD-PNF1.0U3-BP。HD-PNF1.0U3-BPC。HD-PNF1.0U3-BPD。HD-PNF1.0U3-BPE。HD-PNF1.0U3-BR。HD-PNF1.0U3-BR/N。HD-PNF1.0U3-BRC。HD-PNF1.0U3-BRD。HD-PNF1.0U3-BRE。HD-PNF1.0U3-BW。HD-PNF1.0U3-BWC。HD-PNF1.0U3-BWD。HD-PNF1.0U3-BWE。HD-PNF1.0U3-BY。HD-PNF1.0U3-BYC。HD-PNF1.0U3-BYD。HD-PNF1.0U3-BYE。HD-PNF2.0U3-GB。HD-PNF2.0U3-GB/N。HD-PNF2.0U3-GBC。HD-PNF2.0U3-GBD。HD-PNF2.0U3-GBE。HD-PNF2.0U3-GWC。HD-PNF2.0U3-GWD。HD-PNF2.0U3-GWE。HD-PNF3.0U3-GB/N。HD-PNF3.0U3-GBC。HD-PNF3.0U3-GBD。HD-PNF3.0U3-GBE。HD-PNF3.0U3-GWC。HD-PNF3.0U3-GWD。HD-PNF3.0U3-GWE。HD-PNF500U3-B。HD-PNF500U3-BC。HD-PNF500U3-BD。HD-PNF500U3-BE。HD-PNF500U3-WC。HD-PNF500U3-WD。HD-PNF500U3-WE。HD-PNQ1.0U3/V。HD-PNQ500U3/V。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
iPhone 13、Galaxy S21に急速充電。前モデルのAnker PowerCore 10000 PD Reduxが最大25W出力にアップグレード。iPhone 13シリーズ、Galaxy S21シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(。iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)。コンパクトで大容量。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、iPhone 12を2回以上、Galaxy S21を約2回の充電が可能です。Programmable Power Supply(PPS)対応。USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S21などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。本製品へもフルスピード充電。USB PD対応の急速充電器とUSB-C &USB-C ケーブルのご利用で約2.8時間で本製品を満充電できます。
セット内容AnkerPowerCore10000PDRedux25W、USB-C&USB-Cケーブル(MicroUSBケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約107×52×27
質量(g)約194
出力USB-C出力:5V=3A/9V=2.78A、USB-CPPS出力:3.3-6V=3A/3.3-11V=2.78A(最大25W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A、USB-AProtocol出力:4.5V=5A/5V=4.5A
最大出力(W)25(USB-Cポート単体での充電時)/15(2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォンiPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他GalaxyS21/S21+/S21Ultra/S20シリーズ/S10シリーズ/S9シリーズ/S8シリーズ他Pixel5/4シリーズ/3シリーズ他タブレット端末iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他その他の対応機種-AppleWatch他
入力USB-C入力:5V=3A/9V=2A
充電時間(時間)【バッテリー本体】2.8(※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C&USB-Cケーブルを利用した場合)
バッテリー容量(mAh)10000
1個
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。 。省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 。Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。 。Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色ブラック
質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間6カ月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数13キー
接続台数3台
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。
約6倍長寿命なバッテリー
1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。
約6倍長寿命なバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。
安心のサポート体制
購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。
4つの純正弦波ACポート
AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。
0%から80%までわずか2時間30分
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。)
省電力モード搭載
従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
残り時間の分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。
災害時の備えにも最適
柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。
LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。
また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。
さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120
入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)
色ブラック
質量(kg)約7.6
付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)
幅(mm)292
高さ(mm)251
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)188
バッテリーリン酸鉄
バッテリー容量(mAh)160000
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)512
入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)
出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キー
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
OSWindows 11 Pro 64bit
動作周波数(GHz)ベース:1.1、ブースト:2.8
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
コア数4
SSD64GB
メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666
ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
光学ドライブなし
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)14
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ