400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)
窒素充填に適した手放し可能チャック
長さ(mm)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×190×15 材質ABS樹脂 刃部:ステンレス鋼(チタンコーティング) ビス:ステンレス鋼 質量(g)65
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
3,698 税込4,068
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1個
869 税込956
翌日出荷


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1セット(6枚)ほか
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

入組点数5 ビット全長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
26日以内出荷

入組点数6 ビット全長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ストレート&90°ビットホルダー付 入組点数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
型式60型 種類チーズ 寸法L(mm)224 寸法A(mm)148.5 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)