22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体)黄銅引抜材 付属品キー2本 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バルブリレー
規格C7041E-00-00 部品名称バルブリレー 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.29MB) 図解NoMS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.60、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.29、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.29、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.60、MS651DR6T-K 電装品部品_No.29、MS511RC-K RC装置部品_No.27、MS510RC-5K RC装置部品_No.26、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.16、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.29、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.29、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.52、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.29、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.52、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.51、MS511RC-M RC装置部品_No.27、MS551DR6T-K 電装品部品_No.29、SSA-R1000C 電装品部品_No.25、MS753DR6T-K 電装品部品_No.29など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋南京錠
RoHS
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に
用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。 材質ポリウレタン タイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質刃:ステンレス鋼 サヤ:ABS樹脂 柄:ポリプロピレン 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×40×15
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(200個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:C1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:551-01A アズワン品番65-8684-98
1ケース(200本)
11,980 税込13,178
欠品中