マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー
保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
仕様●嵌合1:サンボックス 14-3●嵌合2:サンボックス 56A●嵌合3:サンボックス 56A-2(孔無)●嵌合4:サンボックス 56B●嵌合5:サンボックス #56C●嵌合6:サンボックス 56D●嵌合7:サンボックス #56E 孔無●嵌合8:サンボックス 56B-2J●嵌合9:サンボックス 56A(導電)
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)115
短辺(mm)(内寸)408、(外寸)448
長辺(mm)(外寸)658
有効内寸(mm)短辺:398、長辺:608
外寸法・高さ(mm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)105
材質導電性PP
短辺(mm)(外寸)458
長辺(mm)(外寸)668
外寸法・高さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
”小型””軽量””高機能”をひとつに。
新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」
アルミフレームにジャストフィット!
間口を最大限に活用できる小型サイズ
独自の二重構造を採用
最大検出幅1,943.4mm
本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク
大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ]
各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。
その他多彩な機能を装備
規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark
検出距離(m)0.3~7
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称エキゾーストパイプ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB)
図解NoMSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.48、SSW-400CM-3 作業用エンジン(燃料関係,マフラ,付属品)部品_No.44、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.46、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.56、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.46、MDC-131B エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MS615R4CF(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.46、MDC-1400SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.52、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.46、MDC-131 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.48など
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格M6X12
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 電装品部品_No.18、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.47、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.29、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.15、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.72、MRS60-301 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.49、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.44、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31など
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格ジクヨウ17
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
シリーズVQC1000
シリーズコントローラー別置
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ種類WA
関連キーワード