メーカー名:ディーエフジー。メーカー品番:C0849。アクシス ラィディングベルト(6inch)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質木製
幅(mm)40
全長(mm)150
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
つまみを回すだけ!簡単・スピーディーに野菜の水切りが出来ます。水を流せる水切り口付。食洗器対応。
材質ポリプロピレン
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×165
耐熱温度(℃)120
使い勝手のいい万能ボウル。混ぜやすい深型形状。抗菌加工だから衛生的。食器洗い乾燥機対応で片づけラクラク。電子レンジOK。
材質ポリプロピレン
質量(g)ボウル:171、ザル:90、フタ:76
容量(L)2
外径×高さH(Φmm×mm)ボウル:195×105、ザル:195×95、フタ:95×25、セット時:195×125
寸法(cm)19
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
材質アルミニウム合金鋳造全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)40
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
1個
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ