1,888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)50
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C85 Series(C85Y8) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)30
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
エコ商品
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下フリーベア
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 許容荷重(N[kgf])294[30] 仕様上向き用
1個
629 税込692
7日以内出荷

フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製C
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:スチール タイプMFタイプ 特性防塵
1個
599 税込659
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
用途プラスチックチェーン 材質PE
1巻(20m)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインプラスチックチェーン
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番126-6113 材質プラスチック 黄/黒 長さ(m)30 寸法A(mm)36 寸法B(mm)11 線径(mm)8
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y8 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1個
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)



仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = GRT許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = SMD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
翌々日出荷

VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーVOLKSWAGEN/AUDI 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

大きめサイズです。Y字カット入。
寸法(cm)7.5×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006581310 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

関連キーワード