15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動) 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDコンパクトパーティースピーカー
用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付 寸法(mm)396×160×178 質量(g)1600 最大出力(W)40 バッテリー3.7V4000mAh 電圧(V)100(50/60Hz) 周波数帯域(FM)(MHz)76-108 付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1 ブラック
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

CTFE-2040B1 CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式 ブラック 本体質量(kg)約2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

タンガロイカートリッジ CTFE-CA
RoHS
クランプシステムクランプオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)20 タイプカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W)60 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)4000 仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用 材質【主材質】SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1.(1.54MB) 商品情報2.(4.61MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。 停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
用途消火器置場の標識に。 表示内容消火器 材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード