285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-03
1セット
140,800 税込154,880
5日以内出荷


パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。 長さ(mm)70±0.2 厚さ(mm)0.10±0.02 肉厚0.10±0.02 機能制電 表面抵抗値(Ω)1010-11 粉有無粉無
1袋(500個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1ケース(40個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30 タイプ丸型 危険物の類別非危険物
1パック(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 長さL(mm)34 色(本体)ホワイト 幅W(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602 アズワン品番65-7301-50
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1組
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所ちょうボルト
エコ商品
工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
238 税込262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容単機能リモコン:1個、リモコン用ねじセット:1個、登録説明書:1冊、QR誘導チラシ:1冊、アルカリ単4形乾電池:2本、リモコンカバー1個 適合シリーズガレージシャッター電動
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

セット内容リモコンカバー(HAD179):1個 ブラック 適合シリーズガレージシャッター電動
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0603 アズワン品番65-7302-05
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)6.2 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【3in1超多機能スキャナー】。欲しい機能は全てこの1台で実現!。1.【スキャナー】最大A3サイズ×1秒スキャン!溜まった書類も秒でスッキリ!。2.【ウェブカメラ】1200万画素×多関節アームでどんな角度でもキレイに撮れる!。3.【書画カメラ】WEB会議や講義でも大活躍!手元や資料を随時共有。4.多関節設計で、収納楽々&デスクすっきり!。5.マクロレン搭載&コインサイズもくっきり撮影可能
適合OCR:180種以上の言語対応、湾曲補正:AI画像補正 分解能(dpi)330 センサー1200万画素CMOS 解像度4000×3000 動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11 32/64 bit、<Mac> OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac ケーブルUSB:USB-A - USB-B LEDトップ:6500K 寸法(縦×横×高さ)(mm)290×305×335 フォーカスオートフォーカス 対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF スキャン方式ソフトボタン&ハンドボタン サイズ(mm)A3:420×297、A4:10 フレームスピード(fps)60 USBUSB2.0 Hi-Speed
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応
ホワイト ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途データ転送用/充電用 適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ ケーブル径(Φmm)約3.5 コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ 保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 定格電圧(V)24
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)