1,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-16
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254 F361.9 C355.6 E251 G374.6 移動距離(mm)305 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-26
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)483 質量(kg/ペア)1.27 耐荷重(N/ペア)265 レール長さ(mm)660.4
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-12
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B152.4 F260.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)229 質量(kg/ペア)0.59 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-14
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)355.6
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-20
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)508
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-24
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A279.4 B457.2 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G577.8 移動距離(mm)432 質量(kg/ペア)1.18 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)609.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-22
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254 B406.4 F514.3 D263.5 C508 E403 G527 移動距離(mm)406 質量(kg/ペア)1.09 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)558.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-18
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2 B305 F412.7 D212.7 C406 E301.6 G425.4 移動距離(mm)330 質量(kg/ペア)0.91 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)457.2
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 C203-28
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.41 耐荷重(N/ペア)245 レール長さ(mm)711.2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。 材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 幅(mm)9.5 高さ(mm)35.3
1箱(2本)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)0.25 抵抗20kΩ 許容差±5% 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜
1袋(20個)
479 税込527
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 仕様1枚補強 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料一般鋼
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


TriApex防塵上着 FH203C
エコ商品
クリーンルーム用ウエア。 開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したセパレートモデルです。
トラスコ品番134-8987 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,998 税込5,498
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア
ブルー グレード(目安)クラス10000 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
5,158 税込5,674
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着 材質導電糸入りポリエステル100% ホワイト グレードクラス10000(目安) 表面抵抗値(Ω)10^7
1着
5,158 税込5,674
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203 アズワン品番2-9528-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

材質ポリカーボネート 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)







関連キーワード