2,628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEY25C-100M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

L Series(LEY32C-100M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CDA2C100M-100Z-A93L CD Series(CDA2C100M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100M SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100M SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100M SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板 付属品木ねじ Φ4.1×25L SUS304 4本 表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの引込部に使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に 寸法L(mm)312 寸法H(mm)110 寸法t(mm)19 寸法D(mm)107
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付 材質ステンレス
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 全長(cm)30 粉有無なし
1箱(1000枚)
40,980 税込45,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法l(mm)70
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縫製糸ステッチは赤色になります
仕様太マッキー1本 or 細マッキー2本収納可
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

用途ダクトカッター:DC-100M用 トラスコ品番404-6650 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アイリスチトセ学校用丸イス
エコ商品
寸法(Φmm)425 色(フレーム)シルバー グリーン購入法適合
1脚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 全長(cm)30 粉有無粉なし
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
材質塩化ビニル樹脂 全長(mm)230 サイズM 質量(g)467 入数(枚)100 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 粉有無パウダーフリー
1個
699 税込769
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
1パック(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

メッシュボールカゴキャリーケースのみ。
材質ポリエステル ブラック 寸法(cm)20×118
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷


1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)