材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理特殊耐食メッキ
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類プルボックスカバー
寸法C(mm)15
種類アタッチ付チェーン
列数1
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数80
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質SUS304ステンレス鋼
タイプ割ピン
列数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
タイプ割ピン
列数1
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用
材質スチール
タイプ割ピン
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼
タイプ割ピン
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
軸穴種別軸穴加工タイプ
種類スプロケット
列数1
スプロケット形状B形
材質ステンレス
形状削出仕様
種類スプロケット
RoHS指令(10物質対応)対応
作用歯数12
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
関連キーワード