・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A263.5
B415.9
F403.2
D514.3
C501.6
E527
移動距離(mm)581
質量(kg/ペア)2.13
耐荷重(N/ペア)441
レール長さ(mm)558.8
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A238.1
B365.1
F352.4
D463.5
C450.8
E476.2
移動距離(mm)530
質量(kg/ペア)1.91
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)508
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D260.3
E273
移動距離(mm)327
質量(kg/ペア)1.14
耐荷重(N/ペア)628
レール長さ(mm)304.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A339.7
B568.3
F555.6
D666.7
C654
E679.4
移動距離(mm)734
質量(kg/ペア)2.77
耐荷重(N/ペア)353
レール長さ(mm)711.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A314.3
B517.5
F504.8
D615.9
C603.2
E628.6
移動距離(mm)683
質量(kg/ペア)2.54
耐荷重(N/ペア)382
レール長さ(mm)660.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A288.9
B466.7
F454
D565.1
C552.4
E577.8
移動距離(mm)632
質量(kg/ペア)2.32
耐荷重(N/ペア)412
レール長さ(mm)609.6
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
F250.8
D361.9
C349.2
E374.6
移動距離(mm)429
質量(kg/ペア)1.5
耐荷重(N/ペア)559
レール長さ(mm)406.4
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A212.7
F301.6
D412.7
C400
E425.4
移動距離(mm)480
質量(kg/ペア)1.73
耐荷重(N/ペア)520
レール長さ(mm)457.2
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D311.1
C298.4
E323.8
移動距離(mm)378
質量(kg/ペア)1.37
耐荷重(N/ペア)588
レール長さ(mm)355.6
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり
幅(mm)277
色ブルー
奥行(mm)120
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
材質(先ゴム)TPE
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ