20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時) 漏洩電流OFF時:0.1mA 出力点数16点 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1台(210g)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

出力点数32 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン 突入電流(A)1/最大 10ms以下 漏洩電流OFF時/0.1mA 出力形式シンクタイプ 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 コモン仕様32点1コモン 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V)DC26.4 過電圧保護II以下 最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,598 税込5,058
欠品中

取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 質量(g)約145 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2) 出力点数16 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数16点 定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイプスプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP1XB ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 漏洩電流OFF時/0.1mA 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA538KS-4 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
46,300 税込50,930
当日出荷


3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ
極数5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート ボディ/黒カバー/赤 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 使用温度(℃)-20~75 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(コンタクト)銅合金 適合電線径(Φmm)2.2~3.0 導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
399 税込439
当日出荷



シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
材質非鉛耐熱PVC 導体抵抗0.232以下 絶縁抵抗(MΩ)100 耐電圧(V/min)AC 500 UL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタFCN-MIL シールド無し 芯数40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)