50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)ほか
25,980 税込28,578
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
719 税込791
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
サイズ(mm)1000角
1枚
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアックCRゴムスポ
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(CR系) 使用温度範囲-20~100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


JTC4305 ホイールハブベアリングツールセット JTC 動画あり
ディスク外径(Φmm)Φ62・Φ66・Φ72・Φ85 適合車種VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷


用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)


ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。 穴の形状十字穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ 適合ドライバープラスNo.2 十字穴番号No.2
1箱(300本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2
1箱(150本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)2980 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)500 幅(mm)10
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。 仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラクテムハトメ用マグネット
エコ商品
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。 寸法L1(mm)8 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ハンドル)SS400 材質(磁石)ネオジム 材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷