18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
軸長(mm)77.5 先端径(Φmm)4.4 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(25本×4袋)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。本体+袋(青色)のセット販売商品です。マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!
用途ゴミの分別回収に 材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル 色(袋) 商品タイプ本体+袋
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
1セット
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
359 税込395
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS(2022年10月現在)。MB 4 CA取り付けベース。MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:29mm●幅:29 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7364-79
1袋(100個)
26,980 税込29,678
欠品中

日常防水機能を施した収納袋。汚れにくく、耐久性にも優れています。 リサイクルカートY-2自立式・ダストカートY-1に取り付け可能。
材質PVC 種類ダストカー用袋 色(袋)ブルー 商品タイプ袋のみ
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET 質量(g)410 容量(L)210 エコマーク認定認定 適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB 使用時寸法(mm)幅525×奥行680×高さ680 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 048
1枚
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET 質量(g)300 容量(L)120 エコマーク認定認定 適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB 使用時寸法(mm)幅510×奥行440×高さ610 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 048
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線 適合排気量(cc)50
1セットほか
359 税込395
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)



CONDOR(山崎産業)リネンカート
エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂製リネンカート(SKFのみ)。ドア部:衛生面・防犯部・スペースデザインに配慮したドア付き仕様。鍵:施錠後に鍵を取り出して収納できるので防犯性もアップ。バンパー(SKF)Φ200mmの大口径バンパー、壁に跡が残らないノーカーボンゴム素材を採用。キャスター(SKF):床にゴムの跡が残らないノーカーボンキャスターを採用。環境基準値AA地区40bBをクリアする静音仕様。
用途ホテルなどのルームメイクに
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
適合キタコ補修部品
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M222ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.51MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.57MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

関連キーワード