22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状D-sub9ピン メス形状- 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状- メス形状D-sub9ピン コネクタ形状D-sub9ピンメス - D-sub9ピンメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷


D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
オス形状D-sub9ピン メス形状D-sub9ピン コネクタ形状D-sub9ピンメス - D-sub9ピンオス 対応機種D-Sub9ピンのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷



半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットケーブル使用時に、通信電源の供給を端子から使用できます。
種類フラットケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×20.9×33.6
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

終端タイプ = USB回線終端。ビット数 = 2bit。標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω。最大供給電流 = 10 nA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-88。ピン数 = 6。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。動作供給電圧 Max = 5.25 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様1分岐コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~+65 保護構造IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 保存温度範囲(℃)-25~+70 振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
オス形状D-sub9ピン メス形状D-sub9ピン 対応機種D-Sub9ピンストレートケーブル、PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ 変換タイプメス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1個ほか
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
長さ(mm)58 幅(mm)39.4 区分ピン ピッチ(mm)2.77 極数9 シリーズSUBCON-PLUS 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 深さ(mm)16.6 材質(ハウジング)金属めっきABS 動作温度(℃)(Max)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷