六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数4
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
案内径公差(mm)0~-0.05
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様六角穴付ボルト用
材質高速度鋼(SKH56)
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)10
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)に取り付けて、M10ズンギリボルトを切断できる替刃。切断刃2個セット
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズA4
穴数30
タイプタテ型
適合(替台紙品番)CBR-A20-N・A50-N
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
付属品固定用ネジ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×21.5×12.5
静電容量(pF)可変範囲:(5.5±1.5)~266
1個
¥298
税込¥328
4日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
マルチアングルで組んだ棚などの構造の補強が簡単にできます。ターンバックルが中央にない構造でスマートです。
材質鉄、ユニクロ
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)365
RoHS指令(10物質対応)対応
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)27×140
寸法(Φmm)円:50
適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
1セット(5個)
¥789
税込¥868
8日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
適合HONDA CB500X 2019
材質チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)0.9
コンプリートマット ポリッシュ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
62日以内出荷
材質チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)0.9
タイプ(マフラー) M10
適合車種HONDA CB 650 R '21
コンプリートマットポリッシュ
材質チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)0.9
タイプ(マフラー) M10
適合車種HONDA CB 300 R '18 -'21
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
62日以内出荷
ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。
ノーマルサイズです。
シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。
クロームメッキ仕上げ。
汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
主な適合車種CB250T/CB400T等
1本
¥759
税込¥835
欠品中
作動方式パイロットキック式
ポート数2
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-30
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-32
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ