2,861件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカ配合のボディメンテナンス剤、コーティング皮膜を保護し艶や撥水能力を高めます。
容量(mL)1000 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
4,700 税込5,170
9日以内出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 液性中性 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

4桁の好きな番号にセットできます。 錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロックダイヤル式 仕様フリーダイヤル式 材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂 長さ(mm)(チェイン)1000 質量(g)350 線径(Φmm) 寸法A(mm)21 寸法B(mm)5
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング 表面処理TINコート シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118
1袋(5本)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
47,980 税込52,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACD
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金 先端角(°)130 刃径公差+0~-0.01
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)16 厚さ(mm)16 粒度#36相当 トラスコ品番299-4348 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。 トラスコ品番249-5686 セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)35 湿度(%RH)分解能:0.1 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)AC電源使用 対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 測定温度範囲(℃)0~40 測定範囲(ppm)(CO2)0~9999 検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(ppm)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

材質ポリエチレン キャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
589 税込648
当日出荷

使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。 グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。 速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。 ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。 容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。 ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。 PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。
仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125 危険等級 アズワン品番64-0848-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838 材質コットン 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)