カテゴリ

  • 厨房用品(16)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(1)

「cera bake fire」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VISIONS ソースパン H VISIONSVISIONS ソースパン HVISIONS
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。 フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。 保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。 エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×280×135
VISIONS クックポット VISIONSVISIONS クックポットVISIONS(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
VISIONS スープポット VISIONSVISIONS スープポットVISIONS
9,198税込10,118
1個
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)容量(L)3.5質量(g)2656本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175
ストウブ ピコ・ココット ラウンド STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット ラウンドSTAUB(ストウブ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ちょうどいいサイズの卓上鍋。1~2人前にピッタリ。においがつきにくい。オール熱源対応。
材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)823サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×110
ファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン ファミリー・ライフファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパンファミリー・ライフ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。 炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。 美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。 火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。 蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品シリコン製蒸し器、レシピブック材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート質量(g)620耐熱温度(℃)250保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11
ウインターフロスト 丸皿 CORELLE(コレール)ウインターフロスト 丸皿CORELLE(コレール)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
食器洗浄機業務用材質全面積層強化ガラス形状丸皿ホワイト容量(mL)-食器の種類洋食器
パイロフラム スチーマー EBM(江部松商事)パイロフラム スチーマーEBM(江部松商事)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)20種別20cmEBM品番1456700
強化ガラス蓋 イシガキ産業強化ガラス蓋イシガキ産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
ロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋ベストコ
929税込1,022
1個
10日以内出荷
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセットVISIONS
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。
セット内容(5pcsセット)マルチポット、フライパン22cm・26m、ガラス蓋、ハンドル材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・枠部:シリコーンゴム・つまみ:フェノール樹脂・座板:ナイロン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼寸法(mm)(ガラス蓋)18用:外径190×高さ40、ハンドル:全長170×幅40×高さ40表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)18(マルチポット)、22・26(フライパン)
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応フライパンVISIONS
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応シチューポット VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応シチューポットVISIONS
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン Black VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン BlackVISIONS
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
KAMUI3 NACK OGK KABUTOKAMUI3 NACKOGK KABUTO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
KAMUI3走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可・心地よく包み込むような新フィット感内装スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)・ウィンドシャッターNo.4走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガードシールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
VISIONS 先の付かないシリコーンレードル VISIONSVISIONS 先の付かないシリコーンレードルVISIONS
779税込857
1本
翌々日出荷
先がつかないので衛生的。
材質表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン質量(g)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×90×80
KAMUI3 OGK KABUTOKAMUI3OGK KABUTO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KAMUI3走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可・心地よく包み込むような新フィット感内装スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)・ウィンドシャッターNo.4走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガードシールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン Black VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応フライパン BlackVISIONS
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
コクーン ボール アルクコクーン ボールアルク
859税込945
1個
翌々日出荷
全面強化ガラス
材質全面強化ソーダガラス耐熱温度(℃)120
パック&レンジ システムセット IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ システムセットIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ
ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MASKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is presentIt has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loadsIt has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longerThanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environmentsIt keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating partsYoull find them in heavy industry, for example in the energy sectorWhy is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forcesIt can also be affected by solvents, coolants and lubricantsThis means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus orFeatherfootprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripheralsProgrammable IO for extended peripheral supportFour 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)USB 1.1 Host/Device functionalityThe RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup GuideFeaturesSparkFun Thing Plus - RP2040 FeaturesRaspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller16MB QSPI Flash MemoryJTAG PTH PinsThing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)Up to eight 2-channel PWMUp to two UARTsUp to two I2C busesUp to two SPI busesUSB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality2-pin JST Connector for a LiPo Battery(not included)500mA charging circuitQwiic ConnectorButtons:BootResetLEDs:PWR- Red 3.3V power indicatorCHG- Yellow battery charging indicator25- Blue status/test LED(GPIO 25)WS2812- Addressable RGB LED(GPIO 08)Four Mounting Holes:4-40 screw compatibleDimensions:2.3"×0.9"RP2040 General FeaturesDual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz264 kB of embedded SRAM in 6 banks6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)30 programmable IO for extended peripheral supportSWD interfaceTimer with 4 alarmsReal time counter(RTC)USB 1.1 Host/Device functionalitySupported programming languagesMicroPythonC/C++1.Note:GPIO 08is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.GPIO 07andGPIO 23are counted as a single GPIO because they are tied together.2.Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation SPARKFUNSparkFun Servo Trigger - Continuous RotationSPARKFUN
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Continuous Rotation(CR)Servo Trigger is a small robotics board that simplifies the control of hobby RC servo motors. When an external switch or logic signal changes state, the CR Servo Trigger is able to tell an attached servo motor to move from position A to position B. To use the CR Servo Trigger, you simply connect a hobby servo and a switch, then use the on-board potentiometers to adjust the start/stop positions and the transition time. You can use a hobby servo in your projects without having to do any programming!When we introduced the original Servo Trigger, we mentioned that it could be reprogrammed to be more useful with continuous rotation servo motors. But reprogramming the firmware is somewhat tedious, and users asked for a Servo Trigger preprogrammed with the continuous rotation logic. With this little board you will be provided an easy way to deploy continuous rotation servos into your projects!The heart of the CR Servo Trigger is an Atmel ATtiny84 microcontroller, running a small program that implements the servo control features designed for continuous rotation servos. On board each of these CR Servo Triggers you will find three potentiometers:"A" sets the position the servo sits in while the switch is open, "B" sets the position the servo moves to when the switch is closed, and "T" sets the time it takes to get from A to B and back.Compared with a servo motor, the CR Servo Trigger board draws very little current, roughly 5mA at 5V. Be sure to note that if you're using the CR Servo Trigger to control your motor, the absolute maximum supply voltage that should be applied is 5.5 VDC. Additionally, the SparkFun CR Servo Trigger is designed to make it easy to daisy chain boards - you can simply connect the VCC and GND pads on adjacent boards to each other.Note:This idea originally came from our friend in the Oakland area, CTP. If you see him, please give him a high-five for us.SparkFun CR Servo Trigger Hookup GuideFeaturesRecommended Voltage:5VDCMax Voltage:5.5VDCCurrent Draw:5mAControl Continuous Rotation ServosThree Control SettingsA - sets the position the servo sits in while the switch is openB - sets the position the servo moves to when the switch is closedC - sets the time it takes to get from A to B and backEasy Control with PotentiometersConfigurable Input PolarityConfigurable Response ModeCompatible with Analog ServosISP Header Pins Available for Reprogram
アズワン品番67-0429-21
SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FL SPARKFUNSparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FLSPARKFUN
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionThe XBee3 Thing Plus is an ultra capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space conscious design represents a much needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.The new XBee3 Micro Module provides the classic all-but plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250 Kbps and 200ft indoor ranges and up to 4000ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.This variation features a U.FL antenna connector for longer range communications. Check out the related products for compatible antennas.Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus GuideFeaturesXBee3 Micro ModuleSilicon Labs EFR32MG SoC250Kbps RF, 1Mbps Serial data ratesIndoor/Urban range up to 200 ft(60 m)Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)+8 dBm transmit power-103 dBm receiver sensitivityUART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)20 GPIO PinsConfigurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)Qwiic CompatibleOn-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)2.6VDC - 3.6VDC supply voltageU.FL Antenna Connector
アズワン品番67-0429-55
SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip Antenna SPARKFUNSparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip AntennaSPARKFUN
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
DescriptionThe XBee3 Thing Plus is an ultra-capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space-conscious design represents a much-needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium-Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.The new XBee3 Micro Module provides the classic, near plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250Kbps and 200 ft indoor ranges and up to 4000 ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.Note:This variation uses a chip antenna and is not compatible with external antennas.Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus GuideFeaturesXBee3 Micro ModuleSilicon Labs EFR32MG SoC250Kbps RF, 1Mbps Serial data ratesIndoor/Urban range up to 200 ft(60 m)Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)+8 dBm transmit power-103 dBm receiver sensitivityUART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)20 GPIO PinsConfigurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)Qwiic CompatibleOn-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)2.6VDC - 3.6VDC supply voltageOn-board Chip Antenna
アズワン品番67-0429-57