こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1枚(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
従来の価格でプラスチック使用量・CO?排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO?→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO?排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋
材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)
厚さ(mm)0.035
色白半透明
ケース入数4冊
組数100枚
縦(mm)900
横(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
特性強絶縁性、防滴
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様初期~5PA効率(%)48%
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)80.2
収納寸法・奥行(mm)130
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
色透明
サイズA4判
グリーン購入法適合
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
安価な検定球です。
材質人口皮革
色ブラウン
質量(g)567~650
円周(mm)749~780
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
よりクールさを増したスーパーハードメタルシリーズが新登場。ワイドデザインとカラーリングが魅力的な超攻撃型スタイルモデルです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
安心の日本製。
つま先・カカト部分に接触冷感素材「HIYAKKOI」(三菱ケミカル株式会社)使用。
高い熱伝導率のため優れた接触冷感機能に優れます。
製造時のエネルギー消費の少ない環境配慮型素材です。
銀系素材練り込みにより抗菌防臭・制菌能力に優れます。
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい。
甲の部分がメッシュ編みで涼しい履き心地
(4)踝の上くらいまでの履きやすいミドル丈
材質つま先・カカト:ポリエステル、ポリエチレン、その他:綿、ポリエステル
形状先丸
サイズ(cm)24.5~27
長さ(cm)カカト~履き口:約14
入数3足
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クール
種類スリムコーナー立面45°
寸法D(mm)33
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)3.2
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)22
座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51
角度公差(度・分)0/-30'
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底開きタイプです。
袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮
多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75
材質ナイロン、ポリエチレン
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~80
力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。
用途祭り
形状ハイカット
色濃紺
ハゼ(枚)7
特性エアー入りインソール
靴タイプ足袋
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。
用途祭り
形状ハイカット
色黒
ハゼ(枚)7
特性エアー入りインソール
靴タイプ足袋
CF302Lのオプションです。(ホース)
用途CF302Lの冷却水循環の吐出口・戻り口に接続します。
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます
材質革
ベルト幅W×長さL(mm)50×1260
バックルダブル
関連資料その他資料(1.67MB)
1本
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ