カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(19)
  • 空調・電設資材(10)
  • 照明(9)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 日用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-80」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム折りたたみ椅子 CF80-MS サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF80-MSサンケイ
8,698税込9,568
1脚ほか
3日以内出荷
スタイリッシュなフォルムのアルミフレーム折りたたみ椅子。 快適&便利な機能をこれでもかと詰め込んだ、最新折りたたみ椅子です。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)2.6材質(フレーム)25×15アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)ナイロン樹脂成型品材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合色(張地)ブラックスタッキング可能
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス チェーンフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
529税込582
1個
当日出荷
材質ステンレス種類フック
配線ダクトカッター 篠原電機配線ダクトカッター篠原電機(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
799税込879
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト
179税込197
1冊
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス チェーンフックC型 ひめじやステンレス チェーンフックC型ひめじや
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
回転ゴム印 欧文8連初号 シヤチハタ回転ゴム印 欧文8連初号シヤチハタ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
寸法(mm)104×41×147.5質量(g)175グリーン購入法適合文字サイズ初号文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)8連印面サイズ(mm)86×11.6印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー壬生電機製作所
18,980税込20,878
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
コンプレッションフィッティング 林電工コンプレッションフィッティング林電工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート BeHAUSチューブ継手 メスストレートBeHAUS
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
靴の中敷き ウォーキング2 アシマル靴の中敷き ウォーキング2アシマル
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
プラスチックの反発力とバランスのとれたアーチ形状で、歩行や立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。1cm刻みのサイズでフィット感を向上、カットせずに使用できる便利なインソールです。仕事で良く歩く方に、長時間の立ち仕事に最適です。トレッキングやスポーツにも使用できます。
用途つらい足の疲れに(偏平足、外反母趾、カカト痛)。よく歩く方や安全靴の負担軽減に。材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン+ナイロン、プラスチック部:ナイロン【表面生地】グレー×ブラック
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2CF80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2CF80)SMC
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
メジャー付ケーブルフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メジャー付ケーブルフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィルエアークッションフィルム200×80mm厚口アスウィル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2CF80 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2CF80SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
干支鈴 全身タイプ 日本紐釦貿易干支鈴 全身タイプ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
859税込945
1袋(3個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
カップホイル (直径80×幅40mm) イチグチカップホイル (直径80×幅40mm)イチグチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
L型循環ノズル ヤマト科学L型循環ノズルヤマト科学
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
用途CF302Lの循環接続口IN/OUTと軟質ホースを接続する際に使用します。 使用する循環ホースの内径に合わせて継手を選定して下さい。材質SUS304
ネット用2段フック ナックスネット用2段フックナックス
4,798税込5,278
1袋(50本)
4日以内出荷
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
ブロンズチェーンフック AIOULE(ふじわら)ブロンズチェーンフックAIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類連結金具寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工適合チェーン線径(Φmm)3~5
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業ミラレックスF用 ダクトクリップ未来工業
949税込1,044
1セット
翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)
ロータリージョイント NC 昭和技研工業ロータリージョイント NC昭和技研工業
149,800税込164,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
PPラタン ランドリーバスケット 長角 EBM(江部松商事)PPラタン ランドリーバスケット 長角EBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤー補強入り
材質ポリプロピレン
PPラタン ランドリーバスケット 正角 EBM(江部松商事)PPラタン ランドリーバスケット 正角EBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ステンレスワイヤー補強入り
アイボリー材質ポリプロピレン寸法(mm)385×385×H170EBM品番699700
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×20対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子IDE(40ピン L型 オス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
コンパクトフラッシュカード MLC  800倍速 トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC 800倍速トランセンド
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大120MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大60挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5