13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。
仕様シリンダー方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×750 材質(座面)ハードボード、ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
1脚ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも屋内でも手軽に使えます。脚は本体に収納できるため、移動も簡単です。
用途ちょっとした置き場が欲しい時に。 寸法(mm)495×353×250 収納時寸法(mm)495×353×45 耐熱温度(℃)-20~100 耐荷重(kg)4
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アビテラックス100L上開き冷凍庫
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)560 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/65 本体質量(kg)約30 運転音(dB)24 冷媒R 600a 37 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165 定格内容積(L)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

リンテックコマースちょっとふすま紙
裏紙をはがして貼るだけのシールタイプ。※ふすまの汚れを隠したり、ふすま柄の模様替えに最適なふすまの3分の1サイズのシール
縦(cm)94 横(cm)60 材質表面材:柄印刷・二層抄紙・PPフィルム粘着剤:アクリル酸エステル樹脂裏紙:紙
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メスストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,590 税込2,849
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

スチールフレームを採用した、背・座樹脂モデルの折りたたみ椅子。一般的な形状の折りたたみ椅子とは違い背・座部分を樹脂で構成していますので、同等サイズのものと比べて約1kgの軽量化を図っています。(CF107シリーズと比較)。張地:オレフィンレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームシルバー(粉体塗装) 機構折りたたみシリンダー機構 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1脚ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種ドスパラ GALLERIA GCF1070GF 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷