「cf2050」の検索結果
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥1,734
税込¥1,907
5日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
軸径(inch)7/8
寸法L(mm)95
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法A(mm)27
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)70
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)35.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.53
色透明
タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)670
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)80.9
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
32日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
32日以内出荷
表示単位(-) Mpa
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
32日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
32日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷